Groefkogellager Timken 6201-2RS, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 12 mm

6201

Zie technische informatie
Referenties
Timken:6201-2RS
Rubix:03320645
Fabrikant:100416988
EAN:0087796292994
TIMKEN 6201-2RS KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6201-2RS KOGELLAGER EENRIJIG


Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.

Sterke punten

Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)

Toepassingen

Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Contactafdichting(en) bieden superieure smeermiddelretentie en lagerbescherming tegen verontreinigingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Afmeting verpakking (D x B x H)44,958x44,958x16,9926 mm
Gewicht verpakking40,8 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte10 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6201
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr6800 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
163,40 excl. BTW
/ 20 stuks
197,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen