Groefkogellager FAG 6018-2Z-C3, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 90 mm

Groefkogellager 60..-2Z

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6018-2Z-C3
Rubix:03022818
Fabrikant:0167182830030
EAN:4012801274739
FAG 6018-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6018-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 60..-2Z, afmetingen conform DIN 625-1, dubbelzijdige afdichting
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Sterke punten

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Toepassingen

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x26x26 mm
Logistiek gewicht1230 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte24 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie60..-2z
Materiaalstaal
Referentietoerental5600 rpm
Grenstoerental5600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r49500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62000 N
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
126,41 excl. BTW
/ stuk
152,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen