Groefkogellager Timken 6203-2RS, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 17 mm

6203

Zie technische informatie
Referenties
Timken:6203-2RS
Rubix:03320703
Fabrikant:100417183
EAN:0087796293106
TIMKEN 6203-2RS KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6203-2RS KOGELLAGER EENRIJIG


Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.

Sterke punten

Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)

Toepassingen

Super afgewerkte loopvlakken
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Schild(en) biedt (bieden) enige bescherming tegen vervuiling en het vasthouden van smeermiddelen
Gebruikt in toepassingen met hoge snelheden zoals elektromotoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Afmeting verpakking (D x B x H)44,958x44,958x16,9926 mm
Gewicht verpakking68 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6203
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9600 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
198,20 excl. BTW
/ 20 stuks
239,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden