Groefkogellager NTN 6022ZZCM/5K, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 110 mm

Kogellager

Zie technische informatie

Referenties

NTN:6022ZZCM/5K
Rubix:03131330
EAN:4547359337556
NTN 6022-2Z/CM/5K KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6022-2Z/CM/5K KOGELLAGER


Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte28 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
€ 120,32 excl. BTW
/ stuk
€ 145,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen