Groefkogellager Timken 6205-2RS-C3, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm

6205

Zie technische informatie

Referenties

Timken:6205-2RS-C3
Rubix:03329216
Fabrikant:100416894
EAN:0087796293168
TIMKEN 6205-2RS/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6205-2RS/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.

Sterke punten

Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)

Toepassingen

Super afgewerkte loopvlakken
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Schild(en) biedt (bieden) enige bescherming tegen vervuiling en het vasthouden van smeermiddelen
Gebruikt in toepassingen met hoge snelheden zoals elektromotoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Afmeting verpakking (D x B x H)55,9816x55,9816x22,987 mm
Gewicht verpakking127,9 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6205
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 136,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 164,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen