Groefkogellager FAG 6307-Z-C3, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 35 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6307-Z-C3
Rubix:03023774
Fabrikant:0167233410030
EAN:4012801074537

Productdetails : FAG 6307-Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is ontworpen om een efficiënte opname van belastingen te garanderen en tegelijkertijd een soepele en stille rotatie te verzekeren. Het is voorzien van een plaatstalen kooi die de kogels op hun plaats houdt en de interne wrijving minimaliseert. Dit lager heeft een metalen afschermplaat, die bescherming biedt tegen externe verontreinigingen. Het ingebouwde radiaal spel C3 biedt een grotere tolerantie voor temperatuurschommelingen, waardoor het lager betrouwbaar kan functioneren, zelfs onder wisselende thermische omstandigheden.
Onderhoud:
Om optimale prestaties te behouden, wordt aanbevolen om de staat van het lager periodiek te controleren en ervoor te zorgen dat er geen verontreinigingen binnendringen. Dit lager is tijdens de fabricage voorgelubriceerd, maar afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden en de specificaties van de fabrikant kan het nodig zijn de smering te controleren en te vernieuwen.
Afdichting:
Dit lager is uitgerust met een metalen afschermplaat (schild), die een cruciale rol speelt bij de bescherming tegen middelgrote verontreinigingen zoals vuil en opspattend vocht.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Dit enkelrijige groefkogellager is ontworpen om een efficiënte opname van belastingen te garanderen en tegelijkertijd een soepele en stille rotatie te verzekeren. Het is voorzien van een plaatstalen kooi die de kogels op hun plaats houdt en de interne wrijving minimaliseert. Dit lager heeft een metalen afschermplaat, die bescherming biedt tegen externe verontreinigingen. Het ingebouwde radiaal spel C3 biedt een grotere tolerantie voor temperatuurschommelingen, waardoor het lager betrouwbaar kan functioneren, zelfs onder wisselende thermische omstandigheden.
Onderhoud:
Om optimale prestaties te behouden, wordt aanbevolen om de staat van het lager periodiek te controleren en ervoor te zorgen dat er geen verontreinigingen binnendringen. Dit lager is tijdens de fabricage voorgelubriceerd, maar afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden en de specificaties van de fabrikant kan het nodig zijn de smering te controleren en te vernieuwen.
Afdichting:
Dit lager is uitgerust met een metalen afschermplaat (schild), die een cruciale rol speelt bij de bescherming tegen middelgrote verontreinigingen zoals vuil en opspattend vocht.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 63..-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Dit enkelrijige groefkogellager zorgt voor een efficiënte opname van belastingen in beide richtingen, wat resulteert in een soepele rotatie en een langere levensduur. De plaatstalen kooi houdt de kogels op hun plaats en vermindert de wrijving. Het radiaal spel C3 biedt extra flexibiliteit, waardoor het lager vervormingen als gevolg van temperatuurschommelingen kan opvangen zonder dat dit afbreuk doet aan de prestaties. De metalen deflector beschermt de onderdelen tegen verontreinigingen en vermindert de onderhoudsbehoefte.
Toepassingen
Dit groefkogellager is bij uitstek geschikt voor elektrische motoren en apparaten zoals compressoren, pompen en ventilatoren. Het past perfect in mechanische aandrijvingen, werktuigmachines en machines in de landbouw en de bouwsector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 461 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-z |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 9900 rpm |
| Grenstoerental | 12300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,49 excl. BTW
/ stuk
€ 36,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen