Groefkogellager FAG 6313-M-J20AA-C3, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 65 mm
63..
Zie technische informatieReferenties
FAG:6313-M-J20AA-C3
Rubix:A0692876
Fabrikant:0390154240030
EAN:4012802626421

Productdetails : FAG 6313 M/C3/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Diepgroefkogellager 63..-M, enkelrijig, zie DIN 625-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2480 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63.. |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 951,61 excl. BTW
/ stuk
€ 1.151,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen