Groefkogellager FAG 61909-2RSR-C3, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 45 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:61909-2RSR-C3
Rubix:A0743327
Fabrikant:0788948400030
EAN:4047643334778

Productdetails : FAG 61909-2RSR/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 619..-2RSR, enkele rij, afdichtingen, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 619..-2rsr |
| Grenstoerental | 5100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 10900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 15000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,00 excl. BTW
/ stuk
€ 76,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 86 dagen
