Groefkogellager FAG 6314-M-J20AA-C3, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 35 mm | Binnendiameter: 70 mm

63..

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6314-M-J20AA-C3
Rubix:A0692913
Fabrikant:0390154400030
EAN:4012802008104
FAG 6314 M/C3/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6314 M/C3/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD


Diepgroefkogellager 63..-M, enkelrijig, zie DIN 625-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3010 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte35 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie63..
Kokermessing
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.123,82 excl. BTW
/ stuk
1.359,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen