Groefkogellager FAG 6308-Z, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6308-Z
Rubix:A0693039
Fabrikant:0167234900000
EAN:4012801075398

Productdetails : FAG 6308 Z GROEFKOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Groefkogellager
Deep groove ball bearing 63..-Z, single row, shield , steel sheet metal cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 638 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63..-z |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 9000 rpm |
| Grenstoerental | 10800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 25000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 45500 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,37 excl. BTW
/ stuk
€ 47,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen