Groefkogellager FAG 6314-M-P6-C4, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 35 mm | Binnendiameter: 70 mm
63..
Zie technische informatieReferenties
FAG:6314-M-P6-C4
Rubix:03025257
Fabrikant:0191108630040

Productdetails : FAG 6314-M-P6-C4 KOGELLAGER EENRIJIG MASSIEVE MESSING KOOI
Diepgroefkogellager 63..-M, enkelrijig, cf. DIN 625-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3055 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 63.. |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 558,49 excl. BTW
/ stuk
€ 675,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
