Groefkogellager SKF BB1-3055 B, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 20 mm
BB1
Zie technische informatieReferenties
SKF:BB1-3055 B
Rubix:03473347
Fabrikant:93214
EAN:7316571180618




Productdetails : SKF BB1 3055 B KOGELLAGER EENRIJIG
Radiale kogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, kunnen axiale en radiale belastingen in beide richtingen opnemen en vragen weinig onderhoud. Radiale kogellagers zijn de meest gebruikte types, dus SKF produceert ze in vele uitvoeringen, varianten en maten.
Deep groove ball bearing, main dimensions to DIN 625, single row, not sealed, more grease than standard filling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x52x52 mm |
| Logistiek gewicht | 136 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | bb1 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 32000 rpm |
| Grenstoerental | 20000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10600 N |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,39 excl. BTW
/ stuk
€ 30,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden