Groefkogellager FAG 6315-M-J20AB-C3, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 37 mm | Binnendiameter: 75 mm
63..
Zie technische informatieReferenties
FAG:6315-M-J20AB-C3
Rubix:A0715856
Fabrikant:0806228100030
EAN:4047643165495

Productdetails : FAG 6315 M/C3/J20AB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Diepgroefkogellager 63..-M, enkelrijig, cf. DIN 625-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3744 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63.. |
| Koker | messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.337,74 excl. BTW
/ stuk
€ 1.618,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
