Groefkogellager SKF 6204 ETN9, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6204 ETN9
Rubix:03471608
Fabrikant:84050
EAN:7316576628511
SKF 6204 E/TN9 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6204 E/TN9 KOGELLAGER EENRIJIG POLYAMIDE KOOI


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is ontworpen door SKF en is ideaal voor industriële toepassingen waar licht gewicht en prestaties cruciaal zijn. Dankzij het open ontwerp is dit model geoptimaliseerd om wrijving te minimaliseren, waardoor het bijzonder geschikt is voor systemen die hoge toerentallen vereisen.

Kenmerken:
Dit enkelrijige SKF-groefkogellager is uitgerust met een kooi van met glasvezel versterkt polyamide, wat zorgt voor een uitstekende schokbestendigheid zonder in te boeten op licht gewicht. Het open ontwerp vermindert de interne wrijving en vergemakkelijkt de toegang voor onderhoud. Met een standaard radiale speling (CN) biedt dit lager een soepele werking, zelfs bij hoge toerentallen. Het is ontworpen om matige radiale belastingen te weerstaan, terwijl de axiale capaciteiten beperkt zijn, wat het ideaal maakt voor toepassingen waar radiale krachten overheersen.

Onderhoud:
Dit open SKF-lager is niet voorzien van afdichtingen en vereist regelmatig onderhoud. Frequent smeren is essentieel om optimale prestaties te garanderen en vroegtijdige slijtage te voorkomen. Het open ontwerp vergemakkelijkt echter inspectie- en onderhoudsprocessen, waardoor het geschikt is voor omgevingen waar directe toegang tot componenten noodzakelijk is.

Afdichting:
Dit SKF-groefkogellager heeft geen afdichtingen en biedt geen bescherming tegen externe verontreinigingen zoals stof, vloeistoffen of fijne deeltjes. Smeermiddel kan eveneens ontsnappen. Het is daarom aanbevolen voor schone en gecontroleerde omgevingen waar het risico op verontreiniging laag blijft.

Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar onderscheidt SKF zich als pionier in de productie van lagers en smeersystemen. Dit Zweedse bedrijf staat bekend om zijn geavanceerde technologieën, innovatieve oplossingen en vermogen om de prestaties van roterende apparatuur te optimaliseren. SKF bedient uiteenlopende industriële sectoren en ondersteunt klanten bij het verhogen van de betrouwbaarheid, het verlagen van de onderhoudskosten en het optimaliseren van de efficiëntie van hun machines, van de maakindustrie tot transport, medische technologie, energie en meer.

Belangrijkste Voordelen:
- Lage interne wrijving dankzij standaard radiale speling (CN);
- Open ontwerp vereenvoudigt onderhoud en inspectie, ideaal voor schone omgevingen;
- Kooi van glasvezel versterkt polyamide biedt slijtvastheid en duurzaamheid;
- Geschikt voor hoge toerentallen met matige geluidsniveaus;
- Lichte en efficiënte oplossing voor toepassingen met matige radiale belasting.

Toepassingen:
Dit SKF-groefkogellager is bijzonder geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen. Dankzij zijn vermogen om matige radiale belastingen te dragen, presteert dit lager uitstekend in hogesnelheidssystemen. Het wordt vaak gebruikt in hef- en transportsystemen, transportbanden en industriële productiesystemen, waar licht gewicht, lage wrijving en geluidsreductie essentieel zijn.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x47x47 mm
Logistiek gewicht95 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie62
Kokerpolyamide
Referentietoerental32000 rpm
Grenstoerental20000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15600 N
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode84821090
€ 26,60 excl. BTW
/ stuk
€ 32,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen