Groefkogellager FAG 6317-M-J20AA-C3, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 41 mm | Binnendiameter: 85 mm

63..

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6317-M-J20AA-C3
Rubix:A0394307
Fabrikant:0390156100030
EAN:4026677998125
FAG 6317 M/C3/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6317-M-C3-J20AA-C3 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD MASSIEVE MESSING KOOI


De enkelrijige groefkogellagers behoren tot de meest gebruikte lagers vanwege hun veelzijdigheid en beschikbaarheid in een breed scala aan afmetingen en configuraties. Deze lagers zijn ontworpen voor toepassingen die een hoge precisie vereisen, en zijn bijzonder gevoelig voor uitlijningsfouten. Ze vereisen namelijk een perfecte uitlijning van de zittingen om een optimale rotatie van de kogels te garanderen en overmatige belasting te voorkomen, wat de levensduur van het lager zou kunnen verkorten.

Kenmerken:
- Enkelrijig kogellager: dit model heeft een enkele rij kogels, wat de verdeling van de radiale belasting optimaliseert.
- Massieve messing kooi: de robuuste messing constructie zorgt voor uitstekende mechanische stabiliteit.
- Keramische coating: deze coating biedt elektrische isolatie, waardoor het lager wordt beschermd tegen ongewenste elektrische ontladingen, een essentieel criterium voor elektrische of elektronische apparatuur.
- Radiaalspel C3: het vergrote radiaalspel maakt het lager geschikt voor een lichte thermische uitzetting, terwijl het een soepele en regelmatige rotatie blijft behouden.
- Open ontwerp: dit model is ontworpen zonder afdichting, wat betekent dat het bijzonder geschikt is voor toepassingen waar de kans op vervuiling laag is en waar regelmatig onderhoud kan worden uitgevoerd.

Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder afdichting, wat betekent dat het geen bescherming biedt tegen externe verontreinigingen. In tegenstelling tot de afgedichte modellen is het kwetsbaar voor binnendringen van stof, deeltjes of vloeistoffen. Het is daarom bijzonder geschikt voor schone omgevingen, waar de kans op vervuiling gering is en waar strikt onderhoud eenvoudig kan worden uitgevoerd. Het is noodzakelijk om de toestand van dit lager regelmatig te controleren om het risico op vervuiling te voorkomen.

Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.

Sterke punten

- Verhoogde duurzaamheid: dankzij de keramische coating op de buitenring biedt dit lager superieure elektrische isolatie, waardoor het beschermd is tegen parasitaire stromen en de levensduur wordt verlengd.
- Hoge veelzijdigheid: dit lager kan zowel radiale als axiale belastingen dragen en is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen.
- Versterkte betrouwbaarheid: het radiaalspel C3 maakt een betere tolerantie mogelijk voor thermische vervormingen, wat zorgt voor stabiele prestaties, zelfs bij wisselende temperaturen.
- Robuust ontwerp: de massieve messing kooi garandeert een gelijkmatige verdeling van de belastingen en verhoogde weerstand tegen vervorming, zelfs onder hoge mechanische belastingen.
- Effectieve elektrische isolatie: de keramische coating met een hoge doorslagspanning op de buitenring zorgt voor een doeltreffende bescherming tegen ongewenste elektrische stromen.

Toepassingen

Dit groefkogellager wordt gebruikt in tal van industriële toepassingen, waaronder reductiemotoren, omvormers, pompen, versnellingsbakken en mechanische transmissies.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5051 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie63..
Kokermessing
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.442,17 excl. BTW
/ stuk
1.745,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen