Groefkogellager NSK 6312C3, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 60 mm

NSK diepgroefkogellager 6312 serie

Zie technische informatie
Referenties
NSK:6312C3
Rubix:03480747
EAN:00029176017247
NSK 6312 C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 6312 C3 KOGELLAGER EENRIJIG


NSK is wereldleider op het gebied van diepgroefkogellagers.
Deze lagers zijn de meest voorkomende vorm van wentellagers en worden gebruikt in vele soorten toepassingen, met name die waar hoge snelheden en een laag vermogensverlies nodig zijn.
NSK diepe groef kogellagers kunnen niet alleen radiale krachten, maar ook matige axiale belastingen in beide richtingen. Ze zijn gemakkelijk te installeren en kunnen in verschillende configuraties worden gebruikt.

Sterke punten

Kooien - Biedt een aantal verschillende kooien om te voldoen aan uw toepassingsbehoeften: staal, massief messing of polymeer
Hoogwaardig staal - Ultrazuiver staal om de levensduur van de lagers met 80% te verlengen
Geavanceerde vettechnologie - NSK-smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het vet kunnen verlengen
Supergepolijste loopbanen - Speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de distributie en levensduur van het smeermiddel te verbeteren
Gepatenteerde afdichtingen - bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omgevingen
Elektrisch geïsoleerde kogellagers beschikbaar
Buitendiameters tot 2500 mm

Toepassingen

Veelzijdig gebruik. Geschikt voor hoge tot zeer hoge snelheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte31 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie6312..
Materiaallagerstaal
Kokerstaal
Grenstoerental5300 rpm
Nauwkeurigheidp0
Statische basisbelasting, radiaal - C0r52000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr82000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,75 excl. BTW
/ stuk
125,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden