Groefkogellager Timken 6308-2RS, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm

6308

Zie technische informatie

Referenties

Timken:6308-2RS
Rubix:03329252
Fabrikant:100416874
EAN:0087796294035
TIMKEN 6308-2RS KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6308-2RS KOGELLAGER EENRIJIG


Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.

Sterke punten

Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)

Toepassingen

Super afgewerkte loopvlakken
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Schild(en) biedt (bieden) enige bescherming tegen vervuiling en het vasthouden van smeermiddelen
Gebruikt in toepassingen met hoge snelheden zoals elektromotoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Afmeting verpakking (D x B x H)94,996x94,996x27,9908 mm
Gewicht verpakking658,6 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6308
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r24000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr40700 N
Aangepaste tariefcode84821090
243,35 excl. BTW
/ 5 stuks
294,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen