Groefkogellager FAG 6208-C-HRS>V, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:6208-C-HRS
FAG:6208-C-HRS>V
Rubix:A0543159
Fabrikant:3015193150000
EAN:4064328297166

Productdetails : FAG 6208 C/HRS KOGELLAGER EENRIJIG
Fag 6208 c/hrs kogellager eenrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,15 excl. BTW
/ stuk
€ 35,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
