Kegellager SKF 663/653, Buitendiameter: 146.05 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 41.275 mm
663...
Zie technische informatieReferenties
SKF:663/653
Rubix:03472235
EAN:7316570001402


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 82,55 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
Productdetails : SKF 663/653 Q KEGELLAGER EENRIJIG
De verminderde rollagers hebben binnen en buitenringen met verminderde toevoerkanalen en verminderde rollen. Ze zijn geschikt voor gecombineerde belastingen, d.w.z. gelijktijdig optredend in radiale en axiale richtingen. De projectielijnen van de loopbanen komen samen op één punt op de lageras om uitstekende roterende eigenschappen en bijgevolg lage wrijvingsmomenten in werking te verzekeren. De axiale belastbaarheid van kegellagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van deze hoek, die normaal tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe hoger de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 82,55 mm |
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,54 excl. BTW
/ stuk
€ 185,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen