Kegellager Timken 30308M/YSA30308RM, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 20 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:30308M/YSA30308RM
Rubix:03323034
EAN:0053893430812
TIMKEN 30308 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 30308 KEGELLAGER EENRIJIG


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.

Sterke punten

Enkele kegel en kom. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Kooien met pentype zijn ook beschikbaar

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25,25x90x90 mm
Logistiek gewicht731 g
Afmeting verpakking (D x B x H)34,544x103,632x103,632 mm
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,7 kg
Serie30308
Kokerstaal
Totale breedte lager25,25 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r102000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr117000 N
€ 46,52 excl. BTW
/ stuk
€ 56,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.