Kegellager Timken 8573-90162, Buitendiameter: 327.025 mm | Binnendiameter: 228.6 mm | Breedte: 114.3 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:8573-90162
Rubix:03325081
EAN:0053893811864


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 228,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 327,025 mm |
| Breedte | 114,3 mm |
Productdetails : TIMKEN 8573-90162 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegelrollenlager-assy 8573-90162 (TDO, serie 8500) met dubbele rij en dubbele buitenring. Ontworpen voor zware belastingen en kantelmomenten.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 114,3x327,025x327,025 mm |
| Logistiek gewicht | 29351 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 349,25x106,426x349,25 mm |
| Binnendiameter | 228,6 mm |
| Buitendiameter | 327,025 mm |
| Breedte | 114,3 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 27,471 kg |
| Serie | 8500 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 114,3 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 972000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.021,97 excl. BTW
/ stuk
€ 9.706,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen