Referenties
Bosch:2607017034
Rubix:1999109746
EAN:3165140557351

Productdetails : BOSCH HOUTBORENSET 7-DELIG - 2607017034
7-delige houtborenset 3,4,5,6,7,8,10; 7-delige houtborenset
Sterke punten
•Extremely sharp drill bit with a centring tip allows for exact positioning of the hole
High-quality shoulder cutters with precise edges that produce tear-free holes
High-quality shoulder cutters with precise edges that produce tear-free holes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 175 g |
| Gewicht verpakking | 175 g |
| Aantal elementen | 7 |
| Bereik | 3/10 mm |
| 80 mm | |
| 145 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,62 excl. BTW
/ set
€ 11,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden