Referenties
Bosch:2608595525
Rubix:A0753150
EAN:3165140395502

Productdetails : BOSCH PRO WOOD HOUTBORENSET 2608595525 (5ST)
Nauwkeurig boren - Met deze HSS houtboor met centreerpunt kan zeer nauwkeurig worden geboord in zacht- en hardhout. Hij kan worden gebruikt voor doorgangsgaten en potgaten. Dankzij deze zeer scherpe boor met centreerpunt positioneert u een gat altijd nauwkeurig. De splintervrije gaten worden gemaakt met schoudersnijders met nauwkeurige kanten. Voor exacte resultaten voorkomen twee groeven dat materialen het gat verstoppen en spaanders worden eenvoudig verwijderd. Deze boor is geschikt voor hard- en zachthout, en tevens voor gelamineerde platen en MDF. Hij heeft een zeskantschacht en is geschikt voor gebruik in boorstandaarden en boor-/schroefmachines. Deze boor met centreerpunt is gemaakt van geslepen, massief HSS. Door de zeskantschacht kunnen boren snel en zonder gereedschap worden vervangen. Zeskantschacht voor een sterke verbinding en maximale koppeloverdracht in klauwplaten met drie klauwen en ¼" binnenzeskantgereedschaphouders
Sterke punten
•Extremely sharp drill bit with a centring tip that allows for exact hole positioning
High-quality shoulder cutters with precise edges that produce tear-free holes
High-quality shoulder cutters with precise edges that produce tear-free holes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 66 g |
| Gewicht verpakking | 112 g |
| Aantal elementen | 5 |
| Bereik | 2;3;4;5;6 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| 57 mm | |
| 163 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,95 excl. BTW
/ stuk
€ 25,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
