BOSCH PRO WOOD HSS BOORSET 2607019923 (7ST)
7-delige Robust Line houtspiraalborenset, zeskantschacht
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2607019923
Rubix:A0753216
EAN:3165140517034

Productdetails : BOSCH PRO WOOD HSS BOORSET 2607019923 (7ST)
7-delige Robust Line houtspiraalborenset, zeskantschacht 2; 3; 3; 4; 5; 6; 8 mm; 7-delige Robust Line houtspiraalborenset, 1/4"-zeskantschacht
Sterke punten
•Extremely sharp drill bit with a centring tip that allows for exact hole positioning
High-quality shoulder cutters with precise edges that produce tear-free holes
High-quality shoulder cutters with precise edges that produce tear-free holes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 215 g |
| Gewicht verpakking | 215 g |
| Aantal elementen | 7 |
| Bereik | 2/8 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| 70 mm | |
| 180 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,00 excl. BTW
/ stuk
€ 36,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen