Hoekcontactkogellager SKF 7204 BEP, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 14 mm

7204 Serie Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

SKF:7204 BEP
Rubix:03047667
Fabrikant:7204 BEP
EAN:7316576649745
SKF 7204 BEP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7204 BEP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenring loopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting van de ene loopbaan naar de andere wordt overgedragen, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze eenrijige hoekcontactkogellagers zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen die gelijktijdig werken, waarbij de axiale belasting slechts in één richting werkt. Ze kunnen werken bij hoge toerentallen en, afhankelijk van de uitvoering, zelfs bij zeer hoge toerentallen. Ze zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten die in één richting werken.

Sterke punten

- 15° of 25° contacthoek
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoge belastbaarheid
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13300 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821010
26,28 excl. BTW
/ stuk
31,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.