Dunringlager FAG 7348-B-MP-UA, Buitendiameter: 500 mm | Breedte: 95 mm | Binnendiameter: 240 mm
73..-B
Zie technische informatieReferenties
FAG:7348-B-MP-UA
Rubix:A0693249
Fabrikant:0191186600000
EAN:4012801573320

Productdetails : FAG 7348 B/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellager 73..-B-MP, enkelrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 86500 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 500 mm |
| Breedte | 95 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 73..-b |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17.984,50 excl. BTW
/ stuk
€ 21.761,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen