Dunringlager INA CSCD055-HLE, Buitendiameter: 165.1 mm | Breedte: 12.7 mm | Binnendiameter: 139.7 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:CSCD055-HLE
Rubix:03114862
Fabrikant:0071141330000
EAN:4054362037415


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 139,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 165,1 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Productdetails : INA CSCD 055 HLE DUNRINGLAGER
Diepgroefkogellager, Dunwandig lager CSCD, messing plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 503 g |
| Binnendiameter | 139,7 mm |
| Buitendiameter | 165,1 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | cscd |
| Gewicht | 0,48 kg |
| Dikte | 12,7 mm |
| Referentietoerental | 3650 rpm |
| Grenstoerental | 3650 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.153,79 excl. BTW
/ stuk
€ 2.606,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen