STAHLWILLE MOMENTSLEUTEL 730N/10
730N - MANOSKOP® Service momentsleutels met bitopzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:50181010
Rubix:10124220
Fabrikant:730N/10
EAN:4018754139521




Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 20 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 100 N.m |
| Aansluiting | 9x12 '' |
Productdetails : STAHLWILLE MOMENTSLEUTEL 730N/10
De Service MANOSKOP® 730N serie momentsleutels van Stahlwille combineert precisie, duurzaamheid en ergonomie. Deze serie is ontworpen voor intensief professioneel gebruik en garandeert een gecontroleerde en betrouwbare aandraaiing dankzij het innovatieve uitschakelmechanisme en de intuïtieve functies.
Kenmerken:
De 730N momentsleutels onderscheiden zich door het slijtagearme, flexibele lamelsysteem dat een duidelijke klik garandeert zonder blijvende vervorming. In tegenstelling tot klassieke modellen met een veer is bij dit systeem geen nulafstelling nodig, wat de levensduur aanzienlijk verlengt. De ergonomische, tweecomponentenhandgreep is bestand tegen industriële vloeistoffen en biedt een stevige grip. Het QuickRelease-systeem borgt de verwisselbare inzetstukken (ratel, steeksleutel, ringsleutel, enz.) en maakt een snelle wissel mogelijk. De dubbele vernier zorgt voor een intuïtieve instelling van het koppel, terwijl het dubbele signaal exact aangeeft wanneer het ingestelde koppel is bereikt. De instelling gebeurt eenvoudig van buitenaf, zonder demontage van de sleutel.
Specificaties:
• Koppelbereik: 10 – 1000 N·m (afhankelijk van model)
• Meeteenheden: N·m en ft·lb met dubbele schaalverdeling
• Instelresolutie: 0,25 – 5 N·m (afhankelijk van versie)
• Aandrijving: verwisselbare inzetstukken met QuickRelease-vergrendeling
• Aandraairichting: rechts/links door omkeren van het inzetstuk
• Afwijkingsaanduiding: ± 3 %
• Lengte: 330 mm – 1363 mm (afhankelijk van model)
• Kopbreedte: 17,5 mm – 55 mm
• Vierkantaandrijving: 9 x 12 mm, 14 x 18 mm, 22 x 28 mm (afhankelijk van model)
• Gewicht: 831 g – 5 kg
• Materiaal: staal en hoogwaardig technisch kunststof
• Handgreep: bestand tegen brandstoffen, oliën, remvloeistoffen, Skydrol, enz.
Normen:
Deze Stahlwille momentsleutels worden geleverd met een kalibratiecertificaat van de fabriek, dat voldoet aan de eisen van de norm DIN EN ISO 6789-2:2017. Ze voldoen ook aan de norm DKD-R 10-8, wat een strenge traceerbaarheid van meetinstrumenten garandeert. Deze normen zorgen voor een hoge metrologische betrouwbaarheid en conformiteit met internationale industriële standaarden.
Merkinformatie:
Stahlwille werd opgericht in Duitsland en staat wereldwijd bekend om de kwaliteit van zijn precisiegereedschappen voor de industrie, luchtvaart, auto-industrie en energiesector. Het bedrijf produceert voornamelijk in Duitsland en waarborgt een strenge kwaliteitscontrole. Met meer dan 160 jaar ervaring blijft Stahlwille innoveren met robuust, betrouwbaar en ergonomisch gereedschap.
Kenmerken:
De 730N momentsleutels onderscheiden zich door het slijtagearme, flexibele lamelsysteem dat een duidelijke klik garandeert zonder blijvende vervorming. In tegenstelling tot klassieke modellen met een veer is bij dit systeem geen nulafstelling nodig, wat de levensduur aanzienlijk verlengt. De ergonomische, tweecomponentenhandgreep is bestand tegen industriële vloeistoffen en biedt een stevige grip. Het QuickRelease-systeem borgt de verwisselbare inzetstukken (ratel, steeksleutel, ringsleutel, enz.) en maakt een snelle wissel mogelijk. De dubbele vernier zorgt voor een intuïtieve instelling van het koppel, terwijl het dubbele signaal exact aangeeft wanneer het ingestelde koppel is bereikt. De instelling gebeurt eenvoudig van buitenaf, zonder demontage van de sleutel.
Specificaties:
• Koppelbereik: 10 – 1000 N·m (afhankelijk van model)
• Meeteenheden: N·m en ft·lb met dubbele schaalverdeling
• Instelresolutie: 0,25 – 5 N·m (afhankelijk van versie)
• Aandrijving: verwisselbare inzetstukken met QuickRelease-vergrendeling
• Aandraairichting: rechts/links door omkeren van het inzetstuk
• Afwijkingsaanduiding: ± 3 %
• Lengte: 330 mm – 1363 mm (afhankelijk van model)
• Kopbreedte: 17,5 mm – 55 mm
• Vierkantaandrijving: 9 x 12 mm, 14 x 18 mm, 22 x 28 mm (afhankelijk van model)
• Gewicht: 831 g – 5 kg
• Materiaal: staal en hoogwaardig technisch kunststof
• Handgreep: bestand tegen brandstoffen, oliën, remvloeistoffen, Skydrol, enz.
Normen:
Deze Stahlwille momentsleutels worden geleverd met een kalibratiecertificaat van de fabriek, dat voldoet aan de eisen van de norm DIN EN ISO 6789-2:2017. Ze voldoen ook aan de norm DKD-R 10-8, wat een strenge traceerbaarheid van meetinstrumenten garandeert. Deze normen zorgen voor een hoge metrologische betrouwbaarheid en conformiteit met internationale industriële standaarden.
Merkinformatie:
Stahlwille werd opgericht in Duitsland en staat wereldwijd bekend om de kwaliteit van zijn precisiegereedschappen voor de industrie, luchtvaart, auto-industrie en energiesector. Het bedrijf produceert voornamelijk in Duitsland en waarborgt een strenge kwaliteitscontrole. Met meer dan 160 jaar ervaring blijft Stahlwille innoveren met robuust, betrouwbaar en ergonomisch gereedschap.
Sterke punten
• Externe instelling zonder demontage: tijdbesparing en eenvoudig afstellen op locatie
• Precies dubbel stopsignaal: veilig en betrouwbaar gebruik
• QuickRelease-vergrendeling: snelle en veilige wissel van inzetstukken
• Geoptimaliseerde ergonomie: antisliphandgreep, bestand tegen agressieve vloeistoffen
• Kalibratiecertificaat van de fabriek: gegarandeerde conformiteit en metrologische traceerbaarheid
• Precies dubbel stopsignaal: veilig en betrouwbaar gebruik
• QuickRelease-vergrendeling: snelle en veilige wissel van inzetstukken
• Geoptimaliseerde ergonomie: antisliphandgreep, bestand tegen agressieve vloeistoffen
• Kalibratiecertificaat van de fabriek: gegarandeerde conformiteit en metrologische traceerbaarheid
Toepassingen
De Service MANOSKOP® momentsleutels (modellen 730N) zijn ideaal voor gecontroleerde aandraaiwerkzaamheden in onderhoud, de auto-industrie, luchtvaart en industriële productie. Ze zijn bijzonder effectief in veeleisende omgevingen waar de nauwkeurigheid van het toegepaste koppel essentieel is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52x28x386 mm |
| Logistiek gewicht | 988 g |
| Minimaal aanhaalmoment | 20 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 100 N.m |
| Aansluiting | 9x12 '' |
| Lengte | 386 mm |
| Gewicht | 0,988 kg |
| Bevestiging | 9 x 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 351,21 excl. BTW
/ stuk
€ 424,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden