Referenties
Bahco:74P9-20
Rubix:A0415378
Fabrikant:74P9-20
EAN:7314150416288




Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 4 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 20 N.m |
| Aansluiting | 9x12 mm (rechthoekige vrouwelijke aansluiting, verwisselbare kop) '' |
Productdetails : BAHCO KLIKMOMENT PRE 9X12 4-20NM 74P9-20
Bahco 74P9-20 is een mechanische preset klikmomentsleutel met 9x12 verwisselbare kop. Bereik 4–20 Nm met hoorbaar en voelbaar kliksignaal om te stoppen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 4 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 20 N.m |
| Aansluiting | 9x12 mm (rechthoekige vrouwelijke aansluiting, verwisselbare kop) '' |
| Lengte | 205 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Bevestiging | 146 |
| Norm | ISO 6789-1:2017 |
| Type | mechanische vooraf ingestelde klikmomentsleutel (preset click torque wrench) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,68 excl. BTW
/ stuk
€ 223,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen