BAHCO KLIKMOMENTSL 3/4 150-800NM 7455-800

7455 Mechanische momentsleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:7455-800
Rubix:A0415990
EAN:7314150125159
BAHCO KLIKMOMENTSL 3/4 150-800NM 7455-800

Technische samenvatting

Minimaal aanhaalmoment150 N.m
Maximaal aanhaalmoment800 N.m
Aansluiting3/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO KLIKMOMENTSL 3/4 150-800NM 7455-800


Mechanische klikmomentsleutel. Nauwkeurigheid: +/- 4% (vastdraaien) en +/- 6% (losdraaien). Vaste ratelkop. 32 Tanden / 11.25o actie. Dubbele schaal: metrisch en inch. ISO 6789.
Bahco Mechanical Torque Wrench is a high-quality tool manufactured with a quality in mind. Designed for the most demanding professionals. Solid and strong materials ensure long life and safe service.

Torque Range : 160-800nm
Drive size: 3/4 inch
Weight : 5.31kg
Dual, easy to read scale (metric and imperial)
ISO 6789
Bright chrome finish

Sterke punten

Mechanical Adjustable Torque Click Wrench with Marked Scale and Fixed Ratchet Head

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7930 g
Minimaal aanhaalmoment150 N.m
Maximaal aanhaalmoment800 N.m
Aansluiting3/4 ''
Lengte1047 mm
Gewicht5,31 kg
NormISO 6789
Aangepaste tariefcode82041100
€ 774,36 excl. BTW
/ stuk
€ 936,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen