Referenties
Makita:AF353
Rubix:19116810
Fabrikant:AF353
EAN:0088381822428

Productdetails : MAKITA PIN TACKER 8 BAR (23 GA) AF353
Geschikt voor 23 Ga (0,6 mm) pins van 15 t/m 35 mm. Licht (0,9 kg) en compact, dus inzetbaar in zelfs de kleinste ruimten. Onzichtbaar bevestigen in alle flexibiliteit, door de 0,6 mm pins is afwerken met b.v. plamuur overbodig. Ideaal voor meubel- en interieurafwerking zoals voor het vastzetten van sierlijsten, architraven en ornamenten. Beveiliging tegen droog schieten, stopt automatisch bij de laatste paar pins en voorkomt zo schade aan het werkstuk. Uitgerust met smal neusstuk voor het makkelijker werken in krappe ruimten en in smalle naden. Met ingebouwde luchtblazer, te bedienen met een knop achterop de handgreep. Magazijn voor 130 pins.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 35 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Luchtverbruik | 22,7 l/min |
| Materiaal | aluminium |
| Maximale bedrijfsdruk | 8,3 bar |
| Geluidsniveau | 92 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,53 excl. BTW
/ stuk
€ 174,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
