FACOM WINKELHAAK 818B.15 KLASSE 1

818B - Eenvoudige winkelhaken - Klasse I

Zie technische informatie

Referenties

Facom:818B.15
Rubix:10109076
EAN:3148512051213
FACOM WINKELHAAK 818B.15 KLASSE 1

Technische samenvatting

Typeprecisie winkelhaak - klasse 1
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM WINKELHAAK 818B.15 KLASSE 1


De Facom 818B serie is ontworpen voor het controleren van haaksheid en voor aftekenwerk en omvat vier platte winkelhaken in XC12-staal. Elk model is geslepen volgens nauwkeurigheidsklasse I, zonder schaalverdeling, met een sobere en duurzame geborstelde afwerking.

Kenmerken:
De 818B serie omvat vier platte winkelhaken waarvan de zijden en afgeschuinde randen zijn geslepen, wat zorgt voor vlakheid en haaksheid volgens klasse I. De geborstelde afwerking beperkt reflecties en maakt aftekenlijnen op het werkstuk beter zichtbaar. De winkelhaken zijn vervaardigd uit XC12-staal en bieden een goede weerstand tegen mechanische slijtage. Door de afwezigheid van een schaalverdeling zijn ze specifiek geschikt voor haaksheidscontrole en nauwkeurig aftekenen, zonder risico op verkeerde aflezing. Dankzij de vier beschikbare formaten kan het gereedschap worden afgestemd op de afmetingen van het te controleren werkstuk.

Specificaties:
• Materiaal: XC12-staal (0,13% koolstof).
• Afwerking: geborsteld.
• Nauwkeurigheidsklasse: I.
• Geslepen zijden en afgeschuinde randen.
• Zonder schaalverdeling.
• Referentie 818B.10: 100 × 70 mm, dikte 5 mm.
• Referentie 818B.15: 150 × 100 mm, dikte 6 mm.
• Referentie 818B.20: 200 × 130 mm, dikte 6 mm.
• Referentie 818B.30: 300 × 180 mm.

Normen:
• DIN 875: Duitse norm die de geometrische toleranties van precisiewinkelhaken volgens nauwkeurigheidsklasse definieert, in dit geval klasse I.
• NF EN 11-103: Franse equivalente norm die de maatvoering en nauwkeurigheidseisen van werkplaatswinkelhaken vastlegt.

Sterke punten

• Geslepen zijden en afgeschuinde randen zorgen voor betrouwbare haaksheid.
• Klasse I nauwkeurigheid, conform twee erkende normen.
• Beschikbaar in vier formaten voor uiteenlopende afmetingen van werkstukken.
• XC12-staal draagt bij aan een lange levensduur bij mechanische belasting.

Toepassingen

De 818B serie is geschikt voor werkplaatsen in algemene mechanica, plaatbewerking en industrieel onderhoud, waar het controleren van rechte hoeken tot de dagelijkse werkzaamheden behoort. De kleinere formaten (818B.10 en 818B.15) zijn geschikt voor aftekenwerk op precisieonderdelen of voor het controleren van compacte assemblages. De grotere formaten (818B.20 en 818B.30) zijn afgestemd op controlewerkzaamheden op grotere constructies of subassemblages.
In meettoepassingen in de werkplaats worden deze winkelhaken gebruikt om de haaksheid van oppervlakken na verspaning of slijpen te controleren. Bij montage en afstelwerk vergemakkelijken ze het positioneren van onderdelen vóór het vastzetten. Sectoren zoals machinebouw, matrijzenbouw en serieproductie behoren tot de omgevingen waar deze nauwkeurigheid bijzonder waardevol is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht391 g
Afmeting verpakking (D x B x H)170x115x40 mm
Gewicht verpakking391 g
Typeprecisie winkelhaak - klasse 1
Nauwkeurigheidklasse i
€ 27,06 excl. BTW
/ stuk
€ 32,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden