FACOM WINKELHAAK RVS MET AANSLAG DELA.1223.03 300MM
DELA.1223 - Rvs timmermanshaken
Zie technische informatieReferenties
Facom:DELA.1223.03
Rubix:10104594

Productdetails : FACOM WINKELHAAK RVS MET AANSLAG DELA.1223.03 300MM
DELA.1223 - RVS timmermanswinkelhaken
-RVS blad, dubbelzijdig verdeeld en beschermd door een hoes.
-Anti-reflecterend.
-Diepe graveringen
-Geanodiseerde aluminium hiel.
-RVS blad, dubbelzijdig verdeeld en beschermd door een hoes.
-Anti-reflecterend.
-Diepe graveringen
-Geanodiseerde aluminium hiel.
L x H [mm]: 200 x 120[g]: 160
Sterke punten
• Roestvrijstalen blad met dubbelzijdige verdeling in mm, beschermd door huls.• Antireflecterend. • Diep gegraveerd.• Aanslag van geanodiseerd aluminium.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 260 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 300x170x15 mm |
| Gewicht verpakking | 266 g |
| Type | rvs timmermanswinkelhaken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,35 excl. BTW
/ stuk
€ 19,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
