Referenties
Gedore:114/1-140
Rubix:A0926867
Fabrikant:2303221
EAN:4036976125627

Productdetails : GEDORE LOSSE HAAK 140 MM 114 / 1 - 140
• met variabele spandiepten
• 1 haak compleet met: plaatstrippen en schroeven
Aftrekhaak 140 mm met variabele spandiepten 1 haak compleet met: plaatstrippen en schroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Type | gedore losse haak 140 mm 114 / 1 - 140 |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,79 excl. BTW
/ stuk
€ 45,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
