Referenties
Gedore:106/A-200-N
Rubix:A0210519
Fabrikant:1120522
EAN:4036976113013

Documenten
Productdetails : GEDORE AFTREKHAAK 200MM - 106/A-200-N
• 1 haak incl. klemstukken met beproefde schroefverbinding in diverse lengtes
Aftrekhaak 200 mm 1 haak incl. klemstukken met beproefde schroefverbinding in diverse lengtes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Type | trekhaak |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,23 excl. BTW
/ stuk
€ 83,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
