Referenties
Gedore:8601 2
Rubix:10015963
Fabrikant:6764700
EAN:4010886676479

Productdetails : GEDORE BOLBANKHAMER, ENGELS MODEL 2 LBS - 8601 2
• met hickorysteel
• temperstaal volgens EN 10083
• gelakt, baan en kogel geslepen
Bolbankhamer, Engels model 2 LBS met hickorysteel temperstaal volgens EN 10083 gelakt, baan en kogel geslepen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1073 g |
| Type | kogelhamer |
| Lengte | 380 mm |
| Gewicht | 1073 g |
| Handvat | hickory |
| Materiaal | warmtebehandeld staal volgens en 10083; gelakt; baan en bol geslepen |
| Aangepaste tariefcode | 82052000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,58 excl. BTW
/ stuk
€ 58,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
