GEDORE TERUGSLAGVRIJE NYLON HAMER D 100MM - 248 H-100
Terugslagvrije
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:248 H-100
Rubix:10027624
Fabrikant:8728570
EAN:4010883872850

Documenten
Productdetails : GEDORE TERUGSLAGVRIJE NYLON HAMER D 100MM - 248 H-100
Terugslagvrije nylon hamer d 100 mm met hickorysteel splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C hamerslag zilver poedergecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | moker |
| Lengte | 1000 mm |
| Diameter | 100 mm |
| Vorm | rond |
| Handvat | hickory |
| Materiaal | polyamide (hoofden);hickory (handvat) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,46 excl. BTW
/ stuk
€ 309,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
