FACOM ONDERKAST 6LADEN EXTRA BREED INCL POWERLADE ZWART JLS3
Enkele onderkast met 6 laden en zwarte Power-lade - JETLine
Zie technische informatieReferenties
Facom:JLS3-MBSPOWERBS
Rubix:A0405932
EAN:3662424109300

Productdetails : FACOM ONDERKAST 6LADEN EXTRA BREED INCL POWERLADE ZWART JLS3
4 laden: hoogte 60mm = 12 modules. 1 lade: hoogte 130 mm = 3 modules. 1 POWER-lade, 270 mm hoog, voor het opbergen en opladen van elektrisch gereedschap. Afmetingen bruikbare lade: B569 x D421 x H60/130/270mm. Er kan een uitbreiding worden toegevoegd om de hoogte te vergroten van 880 mm tot 1055 mm (inclusief een werkblad van 40 mm). Centrale vergrendeling met sleutel (verwisselbare cilinder). Uitgerust met 4 draaibare pootsteunen voor perfecte afstelling. Compatibel met zijaccessoires uit het JET-assortiment. Geleverd met 3 sets tussenschotten voor laden van 60 mm en 1 set tussenschotten voor laden van 130 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 6 |
| Hoogte | 840 mm |
| Breedte | 722 mm |
| Diepte | 701 mm |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.248,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.510,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
