Referenties
Edding:4-950049
Rubix:37220076
Fabrikant:4-950049

Documenten
Productdetails : EDDING VILTSTIFT 950 PAINTER WIT 049
Industriële pastamarker voor zeer permanente markering op roestige of ruwe oppervlakken, zoals metaal, steen en hout
Sterke punten
- Pastamarkers met uitdraaibare wasachtige punt
- De zeer dekkende en zeer permanente kleurpasta is watervast, veegvast en extreem lichtecht
- Kan zelfs worden gebruikt om op schone oppervlakken onder water te schrijven
- Verkrijgbaar in de kleuren zwart, rood, blauw, geel en wit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Type tip | rond |
| Type markering | permanent |
| Tipgrootte | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,43 excl. BTW
/ stuk
€ 6,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden