FACOM DOPSLEUTEL 98B.14
98B - T-dopsleutels met schuifhandgreep, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:98B.14
Rubix:10562495
EAN:3148518025058



Productdetails : FACOM DOPSLEUTEL 98B.14
De FACOM 98B serie metrische T-dopsleutel met schuifhandgreep is speciaal ontworpen voor snel en krachtig los- en aandraaien van bevestigingen.
Kenmerken:
Dankzij de geïntegreerde schuifhandgreep onderscheidt de 98B serie zich door het ontwerp dat controle, snelheid en veelzijdigheid combineert. De schuifhandgreep is voorzien van een vergrendelingsgroef in de middenpositie, waardoor een soepele rotatie tussen de vingers mogelijk is voor snelle aandraaibewegingen. In de uiteinden van de handgreep biedt de stang een hefboomeffect, wat ideaal is voor het losdraaien van vastzittende bevestigingen of voor gebruik in krappe ruimtes. De gesatineerde chroomafwerking biedt niet alleen een uitstekende corrosiebestendigheid, maar ook visueel en tactiel comfort (vermindert verblinding bij intensief werk). De 6-kantdop zorgt voor een nauwkeurige en veilige passing op de moer of bout, waardoor het risico op doorslippen sterk wordt verminderd.
Specificaties:
• Maten: metrisch
• Beschikbare afmetingen: 8, 10, 12, 13 of 14 mm
• Type dop: 6-kant
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd
• Schuifhandgreep met centrale vergrendelingsgroef
• Totale lengte (L): 235 tot 260 mm (afhankelijk van de maat)
• Levenslange garantie
Normen:
Deze dopsleutels voldoen aan:
• ISO 1711-1: minimale waarden voor Rockwell-hardheid en torsiesterkte voor dopsleutels en handdoppen
• ISO 2236: maximale buitenafmetingen van de koppen
• ISO 691: toleranties voor openingen van sleutels en doppen voor metrische bevestigingsmiddelen
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals in werkplaatsen, garages, fabrieken en bouwplaatsen met een eeuwenlange expertise op het gebied van handgereedschap. Het merk staat bekend om zijn voortdurende innovaties en zijn vermogen om gereedschap te ontwikkelen dat geschikt is voor elk beroep dat precisie en robuustheid vereist. Facom is aanwezig in meer dan 100 landen en heeft zich gevestigd als een wereldwijde referentie door traditie en prestaties te combineren. Met de levenslange garantie op een groot deel van zijn producten sinds 1952 staat Facom voor betrouwbaarheid en duurzaamheid. Het bedrijf zet in op innovatie en kwaliteit om monteurs, elektriciens, ambachtslieden en onderhoudstechnici oplossingen aan te bieden die zijn ontworpen om lang mee te gaan.
Kenmerken:
Dankzij de geïntegreerde schuifhandgreep onderscheidt de 98B serie zich door het ontwerp dat controle, snelheid en veelzijdigheid combineert. De schuifhandgreep is voorzien van een vergrendelingsgroef in de middenpositie, waardoor een soepele rotatie tussen de vingers mogelijk is voor snelle aandraaibewegingen. In de uiteinden van de handgreep biedt de stang een hefboomeffect, wat ideaal is voor het losdraaien van vastzittende bevestigingen of voor gebruik in krappe ruimtes. De gesatineerde chroomafwerking biedt niet alleen een uitstekende corrosiebestendigheid, maar ook visueel en tactiel comfort (vermindert verblinding bij intensief werk). De 6-kantdop zorgt voor een nauwkeurige en veilige passing op de moer of bout, waardoor het risico op doorslippen sterk wordt verminderd.
Specificaties:
• Maten: metrisch
• Beschikbare afmetingen: 8, 10, 12, 13 of 14 mm
• Type dop: 6-kant
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd
• Schuifhandgreep met centrale vergrendelingsgroef
• Totale lengte (L): 235 tot 260 mm (afhankelijk van de maat)
• Levenslange garantie
Normen:
Deze dopsleutels voldoen aan:
• ISO 1711-1: minimale waarden voor Rockwell-hardheid en torsiesterkte voor dopsleutels en handdoppen
• ISO 2236: maximale buitenafmetingen van de koppen
• ISO 691: toleranties voor openingen van sleutels en doppen voor metrische bevestigingsmiddelen
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals in werkplaatsen, garages, fabrieken en bouwplaatsen met een eeuwenlange expertise op het gebied van handgereedschap. Het merk staat bekend om zijn voortdurende innovaties en zijn vermogen om gereedschap te ontwikkelen dat geschikt is voor elk beroep dat precisie en robuustheid vereist. Facom is aanwezig in meer dan 100 landen en heeft zich gevestigd als een wereldwijde referentie door traditie en prestaties te combineren. Met de levenslange garantie op een groot deel van zijn producten sinds 1952 staat Facom voor betrouwbaarheid en duurzaamheid. Het bedrijf zet in op innovatie en kwaliteit om monteurs, elektriciens, ambachtslieden en onderhoudstechnici oplossingen aan te bieden die zijn ontworpen om lang mee te gaan.
Sterke punten
• Ergonomische schuifhandgreep voor nauwkeurige controle en tijdbesparing bij snel aandraaien
• Robuust ontwerp, geschikt voor intensief professioneel gebruik
• 6-kantdop garandeert een stevige en veilige grip op moeren en bouten
• Veelzijdig gebruik dankzij de combinatie van soepele rotatie en krachtig hefboomeffect
• Robuust ontwerp, geschikt voor intensief professioneel gebruik
• 6-kantdop garandeert een stevige en veilige grip op moeren en bouten
• Veelzijdig gebruik dankzij de combinatie van soepele rotatie en krachtig hefboomeffect
Toepassingen
De FACOM 98B serie is ideaal voor los- en aandraaiklussen die zowel snelheid als kracht vereisen. Deze producten vinden hun toepassing in autowerkplaatsen, industriële omgevingen, onderhoudswerkzaamheden en bouwtoepassingen.
Dankzij de schuifhandgreep zijn deze sleutels perfect voor gebruik in beperkte ruimtes, terwijl ze toch een krachtige hefboomwerking bieden voor vastzittende bevestigingen. Deze dopsleutels zijn bijzonder geschikt voor monteurs, onderhoudstechnici, ambachtslieden en industriële professionals die op zoek zijn naar betrouwbaar, efficiënt en duurzaam gereedschap.
Dankzij de schuifhandgreep zijn deze sleutels perfect voor gebruik in beperkte ruimtes, terwijl ze toch een krachtige hefboomwerking bieden voor vastzittende bevestigingen. Deze dopsleutels zijn bijzonder geschikt voor monteurs, onderhoudstechnici, ambachtslieden en industriële professionals die op zoek zijn naar betrouwbaar, efficiënt en duurzaam gereedschap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 376 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260x20x20 mm |
| Gewicht verpakking | 376 g |
| Opening | 14 |
| Lengte | 260 mm |
| Type | dopsleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,81 excl. BTW
/ stuk
€ 28,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen