STAHLWILLE STEEKSLEUTEL 10A-5/8 X 11/16
Serie 10a A/F dubbele steeksleutels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:MOTOR 10a 5/8 x 11/16
Rubix:10126454
Fabrikant:40433638
EAN:4018754019793



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE STEEKSLEUTEL 10A-5/8 X 11/16
DIN 3110, ISO 10102 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x39x206 mm |
| Logistiek gewicht | 101 g |
| Opening | 5/8x11/16 |
| Lengte | 205 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,10 excl. BTW
/ stuk
€ 13,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
