FACOM BOUTENSCHAAR 3 AXIAAL 990.BF3 900MM

990.BF - Boutenscharen met gesmede armen voor axiale snede

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:990.BF3
Rubix:10560444
EAN:3148518274548
FACOM BOUTENSCHAAR 3 AXIAAL 990.BF3 900MM

Technische samenvatting

Snijcapaciteit16 mm
Lengte900 mm
Materiaalgesmeed staal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FACOM BOUTENSCHAAR 3 AXIAAL 990.BF3 900MM


max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 18 - 11 - 10L ["]: 41L [mm]: 10506-kant-: 990.LB4[kg]: 8,600

Sterke punten

• Gesmede armen = minder buiging tijdens het knippen.• Zeer sterke messen van chroomstaal.• Hardheid van de messen is verbeterd voor een langere scherpte van de snede.• Speling van de messen wordt door excentrische schroeven geregeld.• Ergonomische handgrepen met handbescherming.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7233 g
Afmeting verpakking (D x B x H)950x210x55 mm
Gewicht verpakking7233 g
Snijcapaciteit16 mm
Lengte900 mm
Materiaalgesmeed staal
Gewicht6400 g
Handvatergonomische greep met handbescherming
€ 107,51 excl. BTW
/ stuk
€ 130,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen