Referenties
Milwaukee:4932464826
Rubix:A0879103
EAN:4058546227715


Technische samenvatting
| Snijcapaciteit | 11 mm |
|---|---|
| Lengte | 610 mm |
| Materiaal | gesmeed stalen messen (gesmeed staal) |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE BETONSCHAAR 24'' , 600MM 4932464826
Gesmede stalen messen voor een sterke en duurzame snijkant
Comfortgrip grepen tegen trekken en afglijden
Stelschroef voor blad zorgt voor hoge prestaties en een langere levensduur
Gaten voor koord of lint
Comfortgrip grepen tegen trekken en afglijden
Stelschroef voor blad zorgt voor hoge prestaties en een langere levensduur
Gaten voor koord of lint
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 11 mm |
| Lengte | 610 mm |
| Materiaal | gesmeed stalen messen (gesmeed staal) |
| Handvat | comfortgrip (anti-slip/softegreep) met gaten voor koord/veiligheidslijn (lanyard) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 58,90
€ 57,90 excl. BTW
/ stuk
€ 70,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen