GEDORE BOUTENSCHAAR 200MM KUNSTSTOF OVERTROKKEN- 8340-200 TL

Boutenschaar 8340 Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:8340-200 TL
Rubix:10019397
Fabrikant:2541289
EAN:4010886899762
GEDORE BOUTENSCHAAR 200MM KUNSTSTOF OVERTROKKEN- 8340-200 TL

Technische samenvatting

Snijcapaciteit6 mm
Lengte200 mm
Materiaalwarmtebehandeld staal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE BOUTENSCHAAR 200MM KUNSTSTOF OVERTROKKEN- 8340-200 TL



• compacte kracht-boutenschaar met bijzonder hoge snijcapaciteit
• geringe krachtinspanning nodig agv optimale hefboomwerking scharnier
• slijtvaste draai-druklagerbouten reduceren de wrijving tijdens het snijden
• snijvlakken extra inductief gehard (63 - 65 HRC)
• tweezijdig ingefreesd met extra snede, bij het scharnier, garandeert de beste hefboomwerking tbv grotere draaddiameter
• het extra snijvlak dient als voorsnijder bij dikke bouten en zorgt voor een diepe eerste inkerving
• in tweede instantie doorsnijdt het voorste hoofdsnijvlak de bout volledig
• precisiesnijvlak tbv zachte draad tot Ø 6,0 mm, harde draad tot Ø 5,5 mm en pianodraad tot Ø 3,8 mm
• uitvoering JL = staalgrijs, met 2-componenten handgrepen
• uitvoering TL = staalgrijs, grepen met blauwe kunststof overtrokken
Boutenschaar 200 mm kunststof overtrokken compacte kracht-boutenschaar met bijzonder hoge snijcapaciteit geringe krachtinspanning nodig agv optimale hefboomwerking scharnier slijtvaste draai-druklagerbouten reduceren de wrijving tijdens het snijden snijvlakken extra inductief gehard (63 - 65 HRC) het wegglijden van het te snijden materiaal wordt voorkomen door twee éénzijdige micro-kerven, zo blijft de optimale snijdpositie behouden tbv nauwkeurig snijden van zachte draad tot Ø 6,0 mm, harde piano draad tot Ø 3,8 mm uitvoering JL = staalgrijs, met 2-componenten handgrepen uitvoering TL = staalgrijs, grepen met blauwe kunststof overtrokken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht338 g
Snijcapaciteit6 mm
Lengte200 mm
Materiaalwarmtebehandeld staal
Gewicht0,338 g
Handvatblauw gedompelde, antislip, dompelgeïsoleerde handvatten
Aangepaste tariefcode82034000
€ 38,89 excl. BTW
/ stuk
€ 47,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen