FACOM WRINGSLEUTEL MET CARDANGEWRICHT 99C.19

99C - Wringsleutels met cardangewricht en schuifhandgreep, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:99C.19
Rubix:10109814
EAN:3148516923516
FACOM WRINGSLEUTEL MET CARDANGEWRICHT 99C.19

Technische samenvatting

Opening19
Lengte523 mm
Typet-handgreep sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM WRINGSLEUTEL MET CARDANGEWRICHT 99C.19


99C metric wrenches with Cardan "T" sockets with sliding handle
- Cardan "T" socket wrenches: cardan allows a working angle that gives better accessibility.
-The hex socket held in position by sprung brake.
- Metric dimensions: from 6 to 19 mm.
- Finish: Satin chrome and polished chrome for casing.
A [mm]: 15B [mm]: 21,7L [mm]: 498L1 [mm]: 180[g]: 545

Sterke punten

• Wringsleutels met cardangewricht: met het cardangewricht verkrijgt men een werkhoek waarmee een betere toegang verkregen wordt.• De dop wordt door het remmen van een veer op zijn plaats gehouden.• Metrische maten: van 6 tot 19 mm.• Uitvoering: stang - verchroomd, gesatineerd, dop - verchroomd, gepolijst.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht844 g
Afmeting verpakking (D x B x H)530x40x30 mm
Gewicht verpakking844 g
Opening19
Lengte523 mm
Typet-handgreep sleutel
Afwerkingsatijn/chroom
€ 54,76 excl. BTW
/ stuk
€ 66,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen