GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 16MM - 7 16

Ringsteeksleutel gelijke sleutelmaat - 7

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:7 16
Rubix:10010500
Fabrikant:6091610
EAN:4010886609163
GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 16MM - 7 16
Technische samenvatting
Opening16
Lengte200 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 16MM - 7 16



• uitvoering volgens DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
• ringzijde 15° gebogen, geprofileerd model
• maat 3 tot 5,5 met zeskant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• * niet genormeerd
Ringsteeksleutel UD-Profiel 16 mm maat 3 en 5,5 mm met 6-kant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht92 g
Opening16
Lengte200 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,13 excl. BTW
/ stuk
12,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden