UVEX VEILIGHEIDSHELM AIRWING B 9762020 WIT

UVEX VEILIGHEIDSHELM AIRWING B 9762020

Zie technische informatie

Referenties

Uvex:9762020
Rubix:22740039
EAN:4031101285863
UVEX VEILIGHEIDSHELM AIRWING B 9762020 WIT

Technische samenvatting

Kleurwit
Verstelmechanismeschuif
Hoofdmateriaalpolyethyleen
Zie alle specificaties

Productdetails : UVEX VEILIGHEIDSHELM AIRWING B 9762020 WIT


Polyethyleen helmschaal wit voorzien lederen zweetband, 6-punts textiel draagbanden en draaiknopvertelling. Regelbare en afsluitbare ventilatieopeningen aan de voor- en achterzijde.
Frontal and dorsal opening

Sterke punten

Large surface ventilation area on the front or rear of the helmets that can be individually adjusted/closed to adjust the ventilation level to climatic conditions. New design with "aerodynamic" spoilers and excellent mass distribution. Neck protector and integral peripheral gutter. 6-point textile suspension cap. Possibility of standard attachment of accessories.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht350 g
Afmeting verpakking (D x B x H)290x220x160 mm
Kleurwit
Verstelmechanismeschuif
Hoofdmateriaalpolyethyleen
Beluchtinggeventileerd
Gewicht350 g
Materiaalpe
Viziernee
Land van oorsprongDE
€ 12,04 excl. BTW
/ stuk
€ 14,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen