UVEX VEILIGHEIDSHELM PHEOS B-WR 9772030 WIT

UVEX VEILIGHEIDSHELM PHEOS B-WR 9772130

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Uvex:9772030
Rubix:22740100
Fabrikant:9772030
EAN:4031101510255
UVEX VEILIGHEIDSHELM PHEOS B-WR 9772030 WIT

Technische samenvatting

Kleurwit
Verstelmechanismerek
Hoofdmateriaalpolyethyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : UVEX VEILIGHEIDSHELM PHEOS B-WR 9772030 WIT


Lichtgewicht helm met een sportief design voor optimaal draagcomfort. Verstelbaar climazone ventilatiesysteem in de rijrichting. Tandheugelverstelling voor een perfecte pasvorm in alle omstandigheden. Sleuven voor vizier, oorwarmers en hoofdlamp. Textielsluiting met zes punten.
Standaard: EN397 -30°C mm.
Climazone-systeem 3 instelbare ventilatiezones in de rijrichting

Sterke punten

Nauwkeurige tandheugelverstelling. Drie variabele ventilatieopeningen voor optimaal ademend vermogen. Voldoet aan de vereisten voor zeer lage temperaturen (-30°C) en spatten van gesmolten metaal (MM). PHEOS B-S-WR versie: Het korte vizier biedt onbelemmerd zicht naar boven.

Toepassingen

Bouw / Industrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht296g + 98g pour la coiffe intérieure g
Afmeting verpakking (D x B x H)300x220x200 mm
Kleurwit
Verstelmechanismerek
Hoofdmateriaalpolyethyleen
Beluchtinggeventileerd
Gewicht430 g
Materiaalhdpe
Vizierja
Land van oorsprongDE
€ 15,27 excl. BTW
/ stuk
€ 18,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen