PORTWEST HANDSCHOEN PU CUT 5 A622 MT 11/XXL
A622 - MR Cut PU Palm Handschoen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:A622G7RXXL
Rubix:40243562
EAN:5036108217106

Documenten
Productdetails : PORTWEST HANDSCHOEN PU CUT 5 A622 MT 11/XXL
Snijbestendige handschoen van niveau C voor bescherming tegen snijwonden en scherpe voorwerpen. Naadloze voering voor extra comfort en beweeglijkheid. EN407 contactwarmteniveau 1 biedt kortstondige bescherming tegen temperaturen tot 100°Gladde PU-coating voor verhoogde schuurweerstand. Uitstekende schuur- en scheurweerstand. Ondergedompelde handpalm voor meer beweeglijkheid en ventilatie. Gemiddelde snijbescherming. Voering van 13 gauge voor een perfecte pasvorm. Winkelzak voor een betere presentatie bij verkoop in de winkel. 100% ademende naadloze voering.
Norm : EN388_4X43C, EN407_X1XXXX
Norm : EN388_4X43C, EN407_X1XXXX
Kleur : Grijs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 2xl |
| Snijweerstand | a |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Schuurweerstand | 4 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Lengte | 270 mm |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | hppe; glasvezel; elastisch; pu |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,52 excl. BTW
/ 12 paar
€ 75,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen