ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-518 MT 9

HyFlex 11-518

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-518-9
Rubix:22441948
Fabrikant:11518090
EAN:0076490478605
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-518 MT 9
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat9
Snijweerstandb
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-518 MT 9


De HyFlex 11-518 handschoen is een innovatieve handschoen die een niveau 3 snijbescherming en schuurweerstand biedt, met 18 steken per inch. Dankzij de Dyneema® Diamond Technology en een dunne PU-coating, biedt deze ultralichte handschoen uitzonderlijke beweeglijkheid en een verhoogde vingergevoeligheid, met een perfecte pasvorm voor een blote-handgevoel bij het werk.

Kenmerken:
Deze handschoen is ontworpen om optimale bescherming te bieden, en tegelijkertijd grote flexibiliteit en uitstekende vingergevoeligheid te garanderen. Dankzij het ademend vermogen en de naadloze voering houdt de handschoen de handen koel en droog, en biedt deze een hoog draagcomfort. De D3-tricot bij de pink versterkt het blote-handgevoel.

Specificaties:
- Afwerking: palm gecoat.
- Coatingmateriaal: polyurethaan (PU).
- Voeringmateriaal: Dyneema® Diamond Technology, nylon, spandex.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 18.
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10 en 11.
- Lengte: 210 tot 265 mm.
- Kleur: blauw.
- Verpakking: 12 paar per zak en 12 zakken per karton.

Normen:
De HyFlex 11-518 handschoen is een PBM van categorie II, die CE is gemarkeerd, in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425. De handschoen voldoet aan de norm EN 388 en biedt een niveau 3 snijbescherming en schuurweerstand (3X31B).

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van beschermings- en veiligheidsoplossingen. Het merk ontwikkelt innovatieve persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals handschoenen en veiligheidskleding, die worden gebruikt in verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en biowetenschappen. De inzet van Ansell voor duurzaamheid en veiligheid positioneert het merk als een wereldwijde topbedrijf in deze sector.
Blote hand-achtige beweeglijkheid met Dyneema Diamond Cut Resistance Technology.

Sterke punten

- Niveau 3 snijbescherming en schuurweerstand.
- Uitzonderlijke beweeglijkheid en verhoogde vingergevoeligheid.
- Hoog draagcomfort door ademend vermogen en naadloze voering.
- Gepersonaliseerde pasvorm voor optimaal comfort.

Toepassingen

De HyFlex 11-518 handschoen is ideaal voor diverse toepassingen, zoals de assemblage en de inspectie van onderdelen, het spuitgieten, het verzamelen en vastzetten van onderdelen, eindassemblage, het verwerken van goederen, de bevoorrading van productielijnen, enz. Deze handschoen is geschikt voor industriële sectoren zoals de auto-industrie, de metaalproductie, de chemische sector, nutsbedrijven, enz. Deze biedt betrouwbare bescherming en optimaal comfort in verschillende werkomgevingen.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht37 g
Typehandschoen
Maat9
Snijweerstandb
Hoofdmateriaalhppe
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingdroog
Schuurweerstand3
ESDnee
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Materiaaldyneema diamant technologie / elastaan / nylon / polyurethaan
€ 13,36 excl. BTW
/ paar
€ 16,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat